3/4-tolline T-käepide
T-käepide, 3/4-tolline
3/4 T-KÄEPIDE
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
- Standard: DIN 3122, ISO 3315
- Liugkäepide: kuullukk
- Pind: kroomitud
- Kasutamine: T- või L-käepide
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Otsa suurus | 3/4 tolli |
Pind | VCR |
Materjal | Teras |
Standardid | ISO 3315, DIN 3120, DIN 3122 |
Pikkus (L1) | 450 mm |
Pea kõrgus (B1) | 38 mm |
Pea laius (A) | 37,5 mm |
Käepideme läbimõõt (D) | 20 mm |