Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

3/4-tolli jõupadrun kuuskantpeadele, meetermõõdustikus, pikk

3/4 JÕU 6-KANT OTSIK 24MM PIKK

Toote nr 071414 524

EAN 4058794466393

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
3/4-tolli jõupadrun kuuskantpeadele, meetermõõdustikus, pikk

Toote nr 071414 524

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Sobib kõigile tavalistele suruõhu- ja elektrilistele mutrikeerajatele

  • Standard: Nelikantkinnitus DIN 3121 kohaselt

  • Pind: sepistatud, poleeritud
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Ajami tüüp

Sisemine nelikant

Otsa tüüp

Kuuskant

Kinnitus

3/4 tolli

Võtme mõõt

24 mm

Pikkus (L1)

100 mm

Tera pikkus (L2)

22 mm

Padrunvõtme välisläbimõõt (D1)

44 mm

Materjal

Teras

Pind

BRN

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave