3/4-tolli jõupadrun kuuskantpeadele, meetermõõdustikus, pikk
3/4 JÕU 6-KANT OTSIK 19MM PIKK
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
- Sobib kõigile tavalistele suruõhu- ja elektrilistele mutrikeerajatele
- Standard: Nelikantkinnitus DIN 3121 kohaselt
- Pind: sepistatud, poleeritud
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Ajami tüüp | Sisemine nelikant |
Otsa tüüp | Kuuskant |
Kinnitus | 3/4 tolli |
Võtme mõõt | 19 mm |
Pikkus (L1) | 100 mm |
Tera pikkus (L2) | 22 mm |
Padrunvõtme välisläbimõõt (D1) | 44 mm |
Materjal | Teras |
Pind | BRN |