3/4-tolli jõupadrun kuuskant, meetermõõdustikus, pikk
3/4-tolline löökpadrun, meetermõõdustikus, kuuskant, pikk
3/4 PIKK JÕUPADRUN 21MM
Toote nr 071414 101
EAN 4011231710886
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
- Sobib kõigile tavalistele suruõhu- ja elektrilistele mutrikeerajatele
- Standard: Nelikant DIN 3121 kohaselt
- Konstruktsioon: sepistatud, poleeritud
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Kinnitus | 3/4 tolli |
Võtme mõõt | 21 mm |
Pikkus (L1) | 90 mm |
Padrunvõtme välisläbimõõt (D1) | 35 mm |
Padrunvõtme väline läbimõõt 2 (D2) | 44 mm |
Padruni sügavus (t) | 15 mm |