Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

3/4-tolli jõupadrun kuuskant, meetermõõdustikus, pikk

3/4-tolline löökpadrun, meetermõõdustikus, kuuskant, pikk
3/4 PIKK JÕUPADRUN 19MM

Toote nr 071414 10

EAN 4011231710879

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
3/4-tolli jõupadrun kuuskant, meetermõõdustikus, pikk

Toote nr 071414 10

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Sobib kõigile tavalistele suruõhu- ja elektrilistele mutrikeerajatele

  • Standard: Nelikant DIN 3121 kohaselt

  • Konstruktsioon: sepistatud, poleeritud
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kinnitus

3/4 tolli

Võtme mõõt

19 mm

Pikkus (L1)

90 mm

Padrunvõtme välisläbimõõt (D1)

32 mm

Padrunvõtme väline läbimõõt 2 (D2)

44 mm

Padruni sügavus (t)

15 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave