Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

3/4-tolli jõupadrun kuuskant, meetermõõdustikus, lühike

3/4-tolli jõupadrun, meetermõõdustikus, kuuskant, lühike
3/4 JÕUPADRUN 36MM

Toote nr 071414 08

EAN 4011231710831

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
3/4-tolli jõupadrun kuuskant, meetermõõdustikus, lühike

Toote nr 071414 08

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Sobib kõigile tavalistele suruõhu- ja elektrilistele mutrikeerajatele

  • Standard: Nelikant DIN 3121 kohaselt

  • Konstruktsioon: sepistatud, poleeritud
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kinnitus

3/4 tolli

Võtme mõõt

36 mm

Pikkus (L1)

57 mm

Padrunvõtme välisläbimõõt (D1)

54 mm

Padrunvõtme väline läbimõõt 2 (D2)

44 mm

Padruni sügavus (t)

20 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave