3/4-tolli jõupadrun kuuskant, meetermõõdustikus, lühike
3/4-tolli jõupadrun, meetermõõdustikus, kuuskant, lühike
3/4 JÕUPADRUN 32MM
Toote nr 071414 07
EAN 4011231710800
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
- Sobib kõigile tavalistele suruõhu- ja elektrilistele mutrikeerajatele
- Standard: Nelikant DIN 3121 kohaselt
- Konstruktsioon: sepistatud, poleeritud
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Kinnitus | 3/4 tolli |
Võtme mõõt | 32 mm |
Pikkus (L1) | 57 mm |
Padrunvõtme välisläbimõõt (D1) | 48 mm |
Padrunvõtme väline läbimõõt 2 (D2) | 44 mm |
Padruni sügavus (t) | 18 mm |