3/4 pikkusega vihmajope cl.3 Nordic Rain
Kõrgnähtav vihmaparka Nordic klass 3
VIHMAPARKA HIVIS KESKPIKK KL3 ORANŽ XXL
Toote nr M409874004
EAN 4099618154966
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
3/4 pikkune vihmajope, mis pakub vihmastel päevadel suurepärast kaitset, seljaventilatsiooni ja -võrguga.
Kvaliteetne, nähtav vihmajope
- Pehme ja elastne polüester/PU, segmenteeritud helkurid, 2-suunaline YKK-tõmblukk, tormiklapiga ja trukknööpidega
- Seljaventilatsioon ja -võrk, klappide ja nööpidega küljetaskud, ID-kaardi tasku paremal varrukal
- Keevitatud õmblused, eemaldatav ja reguleeritav kapuuts koos pingutusnööriga
- Tõmblukk allääres ja trukknööpide reguleerimine varrukatel
- EN 20471 klass 3, EN 343 cl. 4.1
60% polüester, 40% PU - 210 g/m²
Tooteteave
Andmelehed(X)
JuhisedTavaline pesu 40° juures
Mitte trummelkuivatada
Mitte triikida
Mitte pleegitada
Mitte keemiliselt puhastada
Mitte trummelkuivatada
Mitte triikida
Mitte pleegitada
Mitte keemiliselt puhastada
Värv | Oranž fluorestseeruv |
Suurus | XXL |
Materjal | 60% polyester knit, 40% PU coating |
Kanga kaal m2 kohta | 210 g |
Standardid | EN 20471, EN 343 |
Polster | 0 - ei ole kohaldatav |
Pestav | 40 °C |
Hooldusjuhis | Mitte trummelkuivatada |