Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

3/4 pikkusega vihmajope cl.3 Nordic Rain

Kõrgnähtav vihmaparka Nordic klass 3
VIHMAPARKA HIVIS KESKPIKK KL3 ORANŽ 5XL

Toote nr M409874007

EAN 4099618155055

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
3/4 pikkusega vihmajope cl.3 Nordic Rain

Toote nr M409874007

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

3/4 pikkune vihmajope, mis pakub vihmastel päevadel suurepärast kaitset, seljaventilatsiooni ja -võrguga.

Kvaliteetne, nähtav vihmajope


  • Pehme ja elastne polüester/PU, segmenteeritud helkurid, 2-suunaline YKK-tõmblukk, tormiklapiga ja trukknööpidega

  • Seljaventilatsioon ja -võrk, klappide ja nööpidega küljetaskud, ID-kaardi tasku paremal varrukal

  • Keevitatud õmblused, eemaldatav ja reguleeritav kapuuts koos pingutusnööriga

  • Tõmblukk allääres ja trukknööpide reguleerimine varrukatel

  • EN 20471 klass 3, EN 343 cl. 4.1


60% polüester, 40% PU - 210 g/m²

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

JuhisedTavaline pesu 40° juures
Mitte trummelkuivatada
Mitte triikida
Mitte pleegitada
Mitte keemiliselt puhastada

Värv

Oranž fluorestseeruv

Suurus

5XL

Materjal

60% polyester knit, 40% PU coating

Kanga kaal m2 kohta

210 g

Standardid

EN 20471, EN 343

Polster

0 - ei ole kohaldatav

Pestav

40 °C

Hooldusjuhis

Mitte trummelkuivatada

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave