3/4" kardaanliigend
3/4-tolline kardaanliigend
3/4 LIIGEND 102MM
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
- Standard: DIN 3123, ISO 3316
- Pind: Kroomitud, poleeritud
- Kinnitus: 3/4-tolli nelikant, tihvtkinnitus
- Otsik: 3/4-tolli nelikant, tihvtkinnitus
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Kinnitus (S2) | 3/4 tolli |
Padrunvõtme välisläbimõõt (D1) | 40 mm |
Otsa suurus (S1) | 3/4 tolli |
Pikkus (L1) | 109 mm |
Pind | VCR |