Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

3/4" POWERDRIV®-i padrun meetermõõdustikus, kuuskant

3/4-tolline padrunvõti POWERDRIV, meetermõõdustikus, kuuskant
3/4 PADRUN 41MM 6-KANTI

Toote nr 071514241

EAN 4050382472809

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
3/4" POWERDRIV®-i padrun meetermõõdustikus, kuuskant

Toote nr 071514241

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Pind: kroomkattega, krunt/matt

  • Kinnitus: 3/4-tolli nelikant, tiftiga

  • Versioon: Lühike

  • Standard: DIN 3124, ISO 2725
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kinnitus

3/4 tolli

Võtme mõõt

41 mm

Padrunvõtme välisläbimõõt (D1)

56 mm

Padrunvõtme väline läbimõõt 2 (D2)

45 mm

Padruni sügavus (t)

30 mm

Pikkus (L1)

64 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave