3/4" POWERDRIV®-i padrun meetermõõdustikus, kuuskant
3/4-tolline padrunvõti POWERDRIV, meetermõõdustikus, kuuskant
3/4 PADRUN 36MM 6-KANTI
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
- Pind: kroomkattega, krunt/matt
- Kinnitus: 3/4-tolli nelikant, tiftiga
- Versioon: Lühike
- Standard: DIN 3124, ISO 2725
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Kinnitus | 3/4 tolli |
Võtme mõõt | 36 mm |
Padrunvõtme välisläbimõõt (D1) | 50 mm |
Padrunvõtme väline läbimõõt 2 (D2) | 42 mm |
Padruni sügavus (t) | 28 mm |
Pikkus (L1) | 58 mm |