Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

3/4" POWERDRIV®-i padrun meetermõõdustikus, 12-kant

3/4-tolline padrunvõti POWERDRIV, meetermõõdustikus, 12-kant
3/4 PADRUN 55MM

Toote nr 071514155

EAN 4050382472168

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
3/4" POWERDRIV®-i padrun meetermõõdustikus, 12-kant

Toote nr 071514155

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Pind: kroomkattega, krunt/matt

  • Kinnitus: 3/4-tolli nelikant, tiftiga

  • Versioon: Lühike

  • Standard: DIN 3124, ISO 2725
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kinnitus

3/4 tolli

Võtme mõõt

55 mm

Padrunvõtme välisläbimõõt (D1)

74 mm

Padrunvõtme väline läbimõõt 2 (D2)

48 mm

Padruni sügavus (t)

40 mm

Pikkus (L1)

76 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave