Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

2K vaibanuga koos liuguriga

Ehitusnuga, 2-osaline liuguriga käepide
WÜRTH VAIBANUGA 18MM ERITI TERAV 170MM

Toote nr 071566 295

EAN 4099618086885

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
2K vaibanuga koos liuguriga

Toote nr 071566 295

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Väga libisemiskindel ja ergonoomiline tänu kõrgkvaliteetsele 2-komponentsele käepidemele
  • Automaatne ja turvaline tera lukustusmehhanism

  • Varustatud eriti teravate murtavate teradega

  • Vastupidav roostevabast terasest tera juhik
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Noatera laius

18 mm

Pikkus

170 mm

Käepideme materjal

2-komponentne plastik

2K vaibanuga koos liuguriga kaasas:
3 x
Äramurtav tera

TERA VAIBANOALE 18MM ET

Kirjeldus: Äärmiselt terav tera isegi peente ribade täppislõikamiseks Ideaalne paberi, kile ja õhukeste materjalide puhul
Kogus: 3 x
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
Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Roostevabast terasest lõiketera

TERA VAIBANOALE 18MM RST

Roostevabast terasest tera püsivalt puhaste lõigete jaoks.
x 10 tk
Äramurtav tera

JÄTKUTERA VAIBANOALE-18MM

Tugev ja pika kasutuseaga tera
x 10 tk