2K plastiliim Replast® ME 90 sec.
2K plastiliim Replast ME 90 s
REPLAST ME 90S 2K PLASTLIIM 50ML
Liim peaaegu igat tüüpi plastidele
- Lihtsasti käsitsetavad eri tüüpi liimid
- Saab kasutada parandus- ja konstruktsiooniliimina
Sertifitseeritud NSF P1 ja EMICODE EC1+ järgi
Spetsiaalne lühem segisti
- Optimaalne segamine minimaalsete kogustega
- Liimi läheb vähe raisku
Parandussegu kõveneb kiiresti, on paindlik ja lihvitav väga lühikese ajaga
Suurepärane keemiline vastupidavus mitmesugustele vedelikele, nt bensiinile, suurele hulgale määrdeõlidele ja etüülatsetaadile
Meie EMICODE’i märgisega tooted on madala emissiooniga / keskkonnasõbralikud. EMICODE’i klassifikatsioonisüsteem annab märgise ehitustoodetele, mis vastavad tunnustatud asutuste väga rangetele tervise- ja keskkonnaalastele nõuetele.
Ei sobi PE (polüetüleen), PP (polüpropüleen) ega PTFE (polütetrafluoroetüleen) jaoks. Üksikjuhtudel võib plastiku tootmisprotsessis mõnel juhul kasutatavate kattekihtide ja eraldusainete tõttu esineda nakkumisprobleeme. Vajaduse korral kontrollige materjali ühilduvust mittenähtavas kohas.
Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt korraldatud katesetele ja meie kogemustele; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Kasutusvaldkondade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kuivõrd meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse ulatusse või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.
Plastdetailide, nt spoilerite, radiaatorivõrede, iluklambrite, esitulede kronsteinide, põllede, kaitseraudade, rattakoobaste jne lihtsaks parandamiseks ja ühendamiseks. Sobib kasutamiseks toiduainetööstuses (NSF P1)
Aluspind peab suutma taluda koormusi ning olema puhas, kuiv ning rasva- ja roostevaba. Samuti on vaja eemaldada vanad liimijäägid. Järgige töötlemisjuhiseid. Lisateavet leiate tehniliselt teabelehelt.
Sisukord | 50 ml |
Konteiner | Topeltkassett |
Keemiline alus | Kahekomponentne polüuretaan |
Värv | Must |
Tihedus | 1,27 g/cm³ |
Kasutusiga | 90 s |
Täielik kõvastumiskiirus/tingimused | 0,5 mm/min / 23 °C ja 50% suhteline õhuniiskus |
Min/max töötlemistemperatuur | 15 to 25 °C |
Temperatuurikindlus min/max | -40 to 100 °C |
Lahustivaba | Jah |
Silikoonivaba | Jah |
Säilivusaeg tootmisest/tingimused | 24 Month / temperatuuril 23 °C ja suhtelisel õhuniiskusel 50%, otsese päikesevalguse eest kaitstult |
Jätkusuutlikkus | Väheste heitmetega/vähese saastega |
Min kombineeritud pinge- ja nihkekindlus | 20 MPa |
Shore D kõvadus | 70 +/- 5 |
Seotavad/liimitavad materjalid | Kõva PVC (plastik) |
Liimi omadused | Võib kasutada õues, Kiire fikseerimne, Jäik side |
Pärast võib liivapaberiga lihvida | 10 min |
Lihvimise tingimused | 23 °C |
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
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!