2K keemiline metall FLM 50
2K keemiline metall FLM 50
2-K KEEMILINE METALL FLM50. 50ML
Spetsiaalse koostisega kahekomponentne reaktsioonivaigu süsteem
Metallisarnased omadused muudavad selle ideaalseks metallitöösektoris kasutamiseks.
Kiiresti kõvenev
Ideaalne väiksemateks parandustöödeks, kus peab kiiresti tegutsema.
Väga suur lõplik tugevus
Kõvenenult lihtne edasi töödelda treides, freesides, puurides, viilides ja keermestades.
Käepärane kahekordne tuub
Tagab optimaalse segamissuhte.
Metallid tuleb puhastada pinnakattest ja määrdest. Kõvenenud vedelmetalli saab töödelda lihtsasti treides, freesides, puurides jne.
Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt korraldatud katesetele ja meie kogemustele; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Rakenduste suure arvu ning hoiu- ja töötlemistingimuste tõttu ei võta me konkreetse rakenduse tulemuse eest mingit vastutust. Kuivõrd meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse ulatusse või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.
Parandussegu erinevate materjalide katmiseks, sidumiseks, täitmiseks ja tasandamiseks.
Kiire parandussüsteem paigaldajatele ja töökodadele metallitöö sektoris. Sobib eriti hästi vormide täitmiseks ja lekete tihendamiseks ja katmiseks.
Kaetavad pinnad peavad olema puhtad, kuivad ja rasvavabad. Staatiline segamistoru ühendatakse avatud liimaine tuubiga ja tuub sisestatakse vastavasse doseerimispüstolisse.
Visake esimene 5–10 cm segatud liimi ära.
Kandke segatud liimi liimitavatele pindadele nii kiirelt kui võimalik.
Lisateavet vaadake palun tehniliste andmete lehelt.
Sisukord | 50 ml |
Keemiline alus | Epoksiid |
Segamissuhe | 1:1 |
Tihedus | 1,11 g/cm³ |
Värv | Hall |
Min/max kõvastumisaeg | 10-12 min |
Min tõmbetugevus | 12 N/mm² |
Min kombineeritud pinge- ja nihkekindlus | 14 N/mm² |
Min/max karastatud materjali temperatuurikindlus | -45 to 120 °C |
Säilivusaeg tootmisest/tingimused | 24 Month / kuiv, toatemperatuuril |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!