Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

25w töövalgusti

LED-töövalgusti 25w
LED TÖÖVALGUSTI 25W IP65 2000LM

Toote nr 0981508025

EAN 4062856252473

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
25w töövalgusti

Toote nr 0981508025

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kompaktne, kerge ja hästi valgustav
  • Varustatud lülitiga, käepidemega ja tugeva kaabliga H07RN-F

  • Tugev ABS-korpus

  • Reguleeritav tugijalg

  • Paigaldusavaga (M8) tugijalg statiivile kinnitamiseks

  • LED on töökindel ja valgusti ei vaja pirni vahetamist

  • Madal energiatarve

  • Valgusti ei vaja soojenemisaega ja ei kuumene üle
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Valgusvoog

2000 lm

Värvitemperatuur

6000 K

IP kaitseklass

IP 65

IP kaitsetüüp, lamp

IP 65

Kaabli tüüp

H07RN-F2x1.0 mm²

Toitejuhtme pikkus

2 m

Kaitseklass

II kaitseklass/kaitseisolatsioon

Min/maks nominaalpinge

220 / 240 V/AC

Min/max sagedus

50 / 60 Hz

Pistik

1 turvapistik, 16 A

Võimsuse hindamine

25 W

Min/max töötemperatuur

-20 to 40 °C

Laius x kõrgus x sügavus

204 x 208 x 50 mm

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Statiiv töövalgustite jaoks

TÖÖVALGUSTI STATIIV

Sujuv kõrguse reguleerimine