24 V Easy ABS/EBS remondipistik Pidurisüsteemide jaoks
ABS/EBS pistik Easy
ABS/EBS PISTIK
Toote nr 0510950119
EAN 4038898105367
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
Kiire ja lihtne paigaldus
Kontaktidel on kruvitüüpi ühendus lihtsaks kinnitamiseks ja vabastamiseks
Turvaline vahetamisel
Täiendavaid juhiseid pole vaja tänu standardsete kaablivärvidega märgistamisele
Kontakti sisestus tervikliku komponendina
- Üksikuid kontakte ei kaotata
- Paigaldamiseks ja eemaldamiseks pole vaja spetsiaalseid tööriistu
Märkus
ADR-i kohased nõuded nõuavad kruvikontaktidega juhtmeotsade kasutamist.
ADR-sertifikaadiga, TÜV-sertifikaadiga, vastab sertifikaadile ISO 7638
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Sobib autode, haagiste ja poolhaagiste vedamiseks, millel on ABS (antiblokeeruv pidurisüsteem) või EBS (elektrooniline pidurisüsteem)
Sobib kaabli läbimõõdule | 16 mm |
Kontakt disain | Kruvikontakt |
Kinnitus | Lamellkork |
Kontaktide materjal | Vasesulam |
ISO | 7638 |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!