Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

2-suunaline suruõhupüstol päästikuga saab õhuvoolu reguleerida

Kahesuunaline suruõhupüstol
SURUÕHUPÜSTOL ALUM. 2-POOLNE

Toote nr 071492 02

EAN 4053479731278

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
2-suunaline suruõhupüstol päästikuga saab õhuvoolu reguleerida

Toote nr 071492 02

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Pehmendusega düüsiots kaitseb töödeldavaid pindu kahjustuste eest

  • Komplektis on ka pikk düüs, et töötada raskesti ligipääsetavates kohtades

  • Kummist ergonoomiline pehme käepide tagab mitte-libiseva haarde ja aitab samuti isoleerida külma eest

  • Tänu 2-suunalise õhu sissevoolule saab kiirliite õhuvarustuseks kinnitada soovitud viisil ülemisele või alumisele poole
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Mõeldud mustuse ja muude võõrkehade eemaldamiseks, näiteks töökodades ja puidutööstuses.

Juhised

Keerake lahti kiirliide mutrivõtmega SW 14 ja kork miinuskruvikeerajaga. Kiirliite ja korgi saab nüüd omavahel vahetada.

Kinnitus

2-kordne, Kaheosaline, Sirge, Reguleeritavad

Toru pikkus

120 mm

Õhu tarbimine

330 l/min

Töörõhk max

6,3 bar

Materjal

ALU

Otsaku ava läbimõõt

2,5 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave