2-poolsed
2-poolne kokkusurutav klamber
KOKKUS.KLAMBER 20-23 2-POOLNE
Toote nr 0541412023
EAN 4053479921730
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
2-poolsed klambrid, galvaniseeritud teras
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Haarde vahemik min | 20 mm |
Max haarde vahemik | 23 mm |
Toote kaal (ühiku kohta) | 1,000 g |
