Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

2-komponentse T-käepidemega kuuskantvõti külgotsikuga

2K T-käepidemega kuuskantvõti
KUUSKANTVÕTI T-KÄEPIDE 3MMX174MM

Toote nr 06131163
EAN 4065746615310

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
2-komponentse T-käepidemega kuuskantvõti külgotsikuga

Toote nr 06131163

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Asümmeetriline 2-komponentne käepide, mis tagab parema haarde ja täiusliku jõuülekande

Ergonoomilise kujuga


  • T-käepideme nõgus kuju tagab mugava töötamise

  • 2-komponentne käepide istub ideaalselt käes ja väsitab töötamisel vähem


Õige suurus lihtsalt leitav


  • Suured sissevormitud suurusesümbolid hõlbustavad soovitud suuruse leidmist

  • Abiks värviline plastrõngas Würthi värvikoodide järgi


Mitmekülgne


  • Lühike külg sobib nii kitsaste kohtade kui ka suurema jõu jaoks


Kiire ja täpne töö


  • Kiirelt keeramise ala koos soonte ja kerge äärisega suurendab töökiirust

  • Samuti takistab sõrmede libisemist

  • Must ots sobitub täpselt


Alati käepärast, kui seda vajate


  • Läbiv ava võimaldab hoida T-võtit seinakonksu otsas


Suurem korrosioonikindlus


  • Mattkroomitud varreosa suurendab korrosioonikindlust
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Poltide ja mutrite keeramiseks nt jalgrataste ja mootorsõidukite remondi- ja hooldustöödel, mootoriehituses ja/või tööstuses ja kaubanduses

Käepideme materjal

2-komponentne plastik

Pind

Mattkroom

Otsa suurus

3 mm

Pikkus (L1)

174 mm

Laius (B1)

78 mm

Kruvikeeraja külgmise otsa pikkus (B2)

13 mm

Käepideme laius (T)

16.5 mm

Tera pikkus (L2)

125 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave