Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

2-komponentse T-käepidemega hülssvõti

2K T-käepidemega hülssvõti
HÜLSS VÕTI T-KÄEPIDE 13X265MM

Toote nr 0613111130

EAN 4065746614931

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
2-komponentse T-käepidemega hülssvõti

Toote nr 0613111130

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Asümmeetriline 2-komponentne käepide, mis tagab parema haarde ja täiusliku jõuülekande

Ergonoomilise kujuga


  • T-käepideme nõgus kuju tagab mugava töötamise

  • 2-komponentne käepide istub ideaalselt käes ja väsitab töötamisel vähem


Õige suurus lihtsalt leitav


  • Suured sissevormitud suurusesümbolid hõlbustavad soovitud suuruse leidmist


Kiire ja täpne töö


  • Kiirelt keeramise ala koos soonte ja kerge äärisega suurendab töökiirust

  • Samuti takistab sõrmede libisemist


Alati käepärast, kui seda vajate


  • Läbiv ava võimaldab hoida T-võtit seinakonksu otsas


Suurem korrosioonikindlus


  • Mattkroomitud võtme varreosa suurendab korrosioonikindlust


Mitmekülgne


  • Hülssvõti on äärmiselt mitmekülgne ja sobib eriti hästi väljaulatuvate keermestatud osade jaoks
Kasutusala
① Asümmeetriline 2-komponentne käepide parema haarde ja täiusliku jõuülekande tagamiseks
② Nõgus kuju tagab optimaalse ergonoomika
③ Suured sümbolid soovitud suuruse kiireks leidmiseks
④ Läbiv ava seinakonksu otsas hoidmiseks
⑤ Kiire keeramise ala soonte ja kerge äärisega töökiiruse suurendamiseks ja sõrmede libisemise vältimiseks
⑥ Mattkroomitud varreosa ja hülss suurendab korrosioonikindlust
⑦ Hülssvõti väljaulatuvate keermega osade jaoks
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Poltide ja mutrite keeramiseks nt jalgrataste ja mootorsõidukite remondi- ja hooldustöödel, mootoriehituses ja/või tööstuses ja kaubanduses

Käepideme materjal

2-komponentne plastik

Pind

Mattkroom

Võtme mõõt

13 mm

Padrunvõtme välisläbimõõt

18 mm

Pikkus (L1)

265 mm

Tera pikkus (L2)

195 mm

Laius (B)

93 mm

Käepideme laius (T)

23,5 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave