2-komponentse T-käepidemega hülssvõti
2K T-käepidemega hülssvõti
HÜLSS VÕTI T-KÄEPIDE 10X160MM
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
Asümmeetriline 2-komponentne käepide, mis tagab parema haarde ja täiusliku jõuülekande
Ergonoomilise kujuga
- T-käepideme nõgus kuju tagab mugava töötamise
- 2-komponentne käepide istub ideaalselt käes ja väsitab töötamisel vähem
Õige suurus lihtsalt leitav
- Suured sissevormitud suurusesümbolid hõlbustavad soovitud suuruse leidmist
Kiire ja täpne töö
- Kiirelt keeramise ala koos soonte ja kerge äärisega suurendab töökiirust
- Samuti takistab sõrmede libisemist
Alati käepärast, kui seda vajate
- Läbiv ava võimaldab hoida T-võtit seinakonksu otsas
Suurem korrosioonikindlus
- Mattkroomitud võtme varreosa suurendab korrosioonikindlust
Mitmekülgne
- Hülssvõti on äärmiselt mitmekülgne ja sobib eriti hästi väljaulatuvate keermestatud osade jaoks
Kasutusala
![]() | ||
| ① Asümmeetriline 2-komponentne käepide parema haarde ja täiusliku jõuülekande tagamiseks ② Nõgus kuju tagab optimaalse ergonoomika ③ Suured sümbolid soovitud suuruse kiireks leidmiseks ④ Läbiv ava seinakonksu otsas hoidmiseks ⑤ Kiire keeramise ala soonte ja kerge äärisega töökiiruse suurendamiseks ja sõrmede libisemise vältimiseks ⑥ Mattkroomitud varreosa ja hülss suurendab korrosioonikindlust ⑦ Hülssvõti väljaulatuvate keermega osade jaoks | ||
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Poltide ja mutrite keeramiseks nt jalgrataste ja mootorsõidukite remondi- ja hooldustöödel, mootoriehituses ja/või tööstuses ja kaubanduses
![]() | |
Käepideme materjal | 2-komponentne plastik |
Pind | Mattkroom |
Võtme mõõt | 10 mm |
Padrunvõtme välisläbimõõt | 14 mm |
Pikkus (L1) | 160 mm |
Tera pikkus (L2) | 90 mm |
Laius (B) | 93 mm |
Käepideme laius (T) | 23,5 mm |