2-juhtmelise lambi klamber, kruvita Ühe- ja mitmejuhtmelistele vaskjuhtmetele
Kruvita ühendusklamber - valgusti klemm
LÜHTRIKLEMM 1.0-2.5MM²
Toote nr
05565005
EAN 4049557391922
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
Pingetesteri testimisava
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Esimene külg ühejuhtmelistele vaskjuhtidele (2 x 0,75-2,5 mm2) ja teine külg mitmejuhtmelistele vaskjuhtidele (1 x 0,5-2,5 mm2)
Elektrijuhtide arv | 3 Stck(pcs) |
Traadi ristlõige jäik min/max | 0,75-2,5 mm² |
Traadi ristlõige paindlik min/max | 0,5-2,5 mm² |
Nominaalvool | 24 A |
Min/maks juhtmekoorimise pikkus | 9-11 mm |
Nominaalpinge | 450 V |
Max ümbritseva keskkonna temperatuur | 110 °C |
T identifitseerimine vastavalt standardile EN 60998 | T110 |
Tuleohtlik | Isekustuv vastavalt UL94 V2 |
Korpuse materjal | Polüamiid 6,6 |
Värv | Valge |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!