Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

1C gun foam winter

1C gun foam winter
EHITUSVAHT NORDIC 1K PU TALV B3 750ML

Toote nr 0892152455
EAN 4068362072697

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
1C gun foam winter

Toote nr 0892152455

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ready-to-use 1-component gun foam for use even at extremely low temperatures down to -25°C.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Ohutuskaart

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keemiline alus

Ühekomponentne polüuretaan

Värv

Šampanjavärvi

Lõhn

Tootele omane

Vormitud tihedus

17 kg/m³

Aku struktuur

0 - ei ole kohaldatav

Vahtstruktuuri tingimused

0 - ei ole kohaldatav

Nakkumisvaba pärast

6 min

Tingimused nakkevabaks olemiseks

0 - ei ole kohaldatav

Saab lõigata pärast

6 min

Lõikevõime tingimused

0 - ei ole kohaldatav

Täielik vastupanuvõime

24 h

Täieliku vastupidavuse tingimused

0 - ei ole kohaldatav

Min töötlemistemperatuur

-25 °C

Max töötlemistemperatuur

25 °C

Pinnatöötlemistemperatuuri min

5 °C

Maksimaalne pinnatöötlustemperatuur

35 °C

Min töötlemistemperatuur purgi kohta

10 °C

Max töötlemistemperatuur purgi kohta

25 °C

Min. temperatuurikindlus

-40 °C

Max. temperatuurikindlus

90 °C

Ehitusmaterjali klass

0 - ei ole kohaldatav

Ehitusmaterjali klassi tingimused

0 - ei ole kohaldatav

Ultraviolettkindlus

Ei

Sisukord

750 ml

Konteiner

Aerosoolpurk

Sisu kaal

751 g

Säilivusaeg alates tootmisest

12 Month

Tingimused säilivusaja hoidmiseks alates tootmisest

jahe ja kuiv hoiukoht, 5 °C kuni 25 °C

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave