1C combination foam PURLOGIC Duo
1C combination foam PURLOGIC Duo
EHITUSVAHT 1K PURLOGIC DUO HALL 750ML
Register now and access more than 125,000 products
- Hall värv mitmekesisemaks kasutusalaks, nt. betooni- ja aknapiirkondades
- Parem soojus- ja heliisolatsioon kui mineraalvillal, korgil või klaaskiudplastil
- Suurepärane poori struktuur
- Kiiresti kuivav
- Vananemis- ja mädanemiskindel
- Ei ole UV-kindel
- Vastupidav paljudele lahustitele, värvidele ja kemikaalidele
- Tuleb kaitsta silikooniga, MS polümeeriga või UV-kindla polüuretaaniga
Kõik levinud ehituspinnad nagu betoon, müüritis, kivi, krohv, puit, korrosioonikaitsega metall, polüstüreen, PIR/PUR kõva vaht, polüester ja kõva PVC. Ei nakku PE, PP, PTFE ja silikooniga.
Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt korraldatud katsetele ja meie kogemustele; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Kasutusvaldkondade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kuigi meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave oli osa meie kindlaks määratud lepinguga kokkulepitud teenusest või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.
Andmelehed(X)
Akende, uste, toru- ja seinaavade täitmiseks, liimimiseks ja isoleerimiseks ning perimeetrialadel kasutamiseks
Loksutage purki tugevalt vähemalt 20 korda. Eemaldage kaitsekork ja keerake ülemine ots püstoli keermesse või suruge kõrsadapter sisekeermesse ja keerake 90° võrra sisse. Enne vahu kasutamist puhastage ja niisutage pinnad. Värske vahujäägi eemaldamiseks kasutage Würthi PU puhastusvahendit kood 0892 160. Kõvenenud vaht tuleb mehaaniliselt eemaldada.
Keemiline alus | Ühekomponentne polüuretaan |
Värv | Hall |
Vormitud tihedus | 20 kg/m³ |
Nakkumisvaba pärast | 10 min |
Tingimused nakkevabaks olemiseks | temperatuur 23 °C ja õhuniiskus 50% |
Saab lõigata pärast | 45 min |
Lõikevõime tingimused | 23 °C ja 50% suhtelise õhuniiskuse juures |
Täielik vastupanuvõime | 24 h |
Täieliku vastupidavuse tingimused | 23 °C ja 50% suhtelise õhuniiskuse juures |
Min/max pinnatöötlemistemperatuur | -5 to 35 °C |
Min/max keskkonnatemperatuur töötlemisel | -5 to 35 °C |
Min keskkonnatemperatuur töötlemisel | -5 °C |
Max ümbritsev töötlemistemperatuur | 35 °C |
Pinnatöötlemistemperatuuri min | -5 °C |
Maksimaalne pinnatöötlustemperatuur | 35 °C |
Min. temperatuurikindlus | -40 °C |
Max. temperatuurikindlus | 90 °C |
Ehitusmaterjali klass | B3 - kergesti süttiv |
Ehitusmaterjali klassi tingimused | vastavalt DIN 4102-1 |
Voolavus (maht) umbes | 47 l |
Voolavustingimused | Testitud vastavalt Würthi katsemeetoditele |
Sisukord | 750 ml |
Sisu kaal | 773 g |
Säilivusaeg alates tootmisest | 12 Monate(month) |
Tingimused säilivusaja hoidmiseks alates tootmisest | 10 °C - 30 °C |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!