18 V M-CUBE W-CONNECT Li-ion aku
Aku M-CUBE 18 V / 5 Ah W-CONNECT
AKU M-CUBE 18V/5AH W-CONNECT
Toote nr 5703550000
EAN 4065746617611
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
Kõige võimsam, kiiremini laetav ja kauakestvam aku M-CUBE perekonnas. Kompaktne, võimas ja vastupidav 18 V Li-ion aku sobib professionaalseks kasutamiseks.
- M-CUBE W-CONNECT aku optimeeritud korpus ja uus elementide paigutus võimaldavadhead soojuse hajutamist, mis tagab pika kasutusaja ja optimaalse energiakasutuse suure jõudlusejuures
- Seda konstruktsiooni täiendab kaasaegsete, võimsate ja vastupidavate liitium-ioonelementide kasutamine, mis võimaldab tõhusamat tööd
- Integreeritud stabiilne raam ümbritseb elemente ja tagab tiheda paigutuse ning optimaalse soojusjuhtimise, kaitstes seega akut ülekuumenemise ja löökide eest
- Pehmete komponentidega tugev korpus kaitseb akut kukkumise korral kahjustuste eest ja minimeerib õrnade pindade kriimustamise ohtu
- Täiustatud käsitlemine: Optimeeritud lukustuselement lihtsustab aku ühendamist või eraldamist tööriistast
- Parem kasutajasõbralikkus tänu selgele laadimistaseme näidikule
- 18 V M-CUBE W-CONNECT aku ühildub kõigi M-CUBE 18 V akutööriistadega
W-CONNECT ühilduvusega
M-CUBE W-CONNECTi aku on varustatud Bluetooth®-mooduli ühendusega, mis võimaldab tulevikus seadmeid lihtsamaks haldamiseks võrku ühendada.
Kasutusala
Tooteteave
Andmelehed(X)
Nominaalpinge | 18 V/DC |
Laetav aku/aku mahtuvus | 5 Ah |
Sobivad laadijad | ALG 18/12, ALG 18/8, ALG 18/6 FAST, ALG 18/4 BASIC |
Toote kaal (ühiku kohta) | 742,000 g |
Sobivad masinad | M-CUBE 18 V |
W-Connecti võimalus | Jah, tarvikute kasutamisel |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Laetava aku/patarei tüüp | Li-lon |