16° ümmargune lindis nael silenael
Rullnael 16°
RULLNAEL 3.1X90
Toote nr 0481693190
EAN 4062856253418
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
Teras
Sobib DSN 4590 jaoks, art. nr. 0703 558 0
Naelad kooskõlas standarditega DIN EN 14592 ja A1 (Eurocode 5)
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Sisekujundus, seinaelementide kinnitamine, fassaadiehitus, aluste ehitus, kastiehitus, aiad, paneelehitus
Nominaalne läbimõõt (d1) | 3,1 mm |
Pikkus (l1) | 90 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 7,1 mm |
Materjal | Teras |
Pind | PL |
Kinnitus | Sile |
Arv kaubaaluse kohta | 56700 Stck(pcs) |
RoHS nõuetele vastav | Jah |