Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

16° ümmargune lindis nael kammnael

Terasest tavaline rõngakujuline vars 16° mähis
KAMMNAEL RULLIS 2.1X50

Toote nr 0481590150

EAN 4053479880754

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
16° ümmargune lindis nael kammnael

Toote nr 0481590150

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 9600 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Teras

Sobib DSN 4590 jaoks, art. nr. 0703 558 0

Naelad kooskõlas standarditega DIN EN 14592 ja A1 (Eurocode 5)

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Sisekujundus, seinaelementide kinnitamine, fassaadiehitus, aluste ehitus, kastiehitus, aiad, paneelehitus

Nominaalne läbimõõt (d1)

2,5 mm

Pikkus (l1)

50 mm

Pea läbimõõt (dk)

5,8 mm

Materjal

Teras

Pind

PL

Kinnitus

Soonega

Tükkide arv rullis

300 Stck(pcs)

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave