Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

13-pin pesa 12 V järelhaagise ühendamiseks

Järelhaagise pesa 13-pin
JÄRELHAAGISE PESA 13-PIN PLAST

Toote nr 05553131

EAN 7392780120027

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
13-pin pesa 12 V järelhaagise ühendamiseks

Toote nr 05553131

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tarne sisaldab kummist alust



13-pin süsteem


  • Bajonettühendussüsteem

  • Töötemperatuur: -40°C kuni +85°C

  • Voolutugevus: max. 25 A (2,5 mm² juhtmega)

  • Kontaktide märgistus vastab standardile ISO 11446

  • Kõrgema tõmbetugevuse suhtes vastupidavad kruviühendused

Vastab standardile ISO 11446



Kaitseklass IP 54

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Paigaldatakse vedukile

Materjal

PLA

Kontakt disain

Kruvikontakt

Kontaktide materjal

Vase-tsingi sulam

Max vool

25 A

IP kaitseklass

IP 54

ISO

11446

13-pin pesa 12 V järelhaagise ühendamiseks kaasas:
Rubber base for 13-pin socket 12 V
1 x
Rubber base for 13-pin socket 12 V

RBRBSE-F.13PINSKT-12V

Kogus: 1 x
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
Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Juhtme otsaking ilma plastkatteta DIN 46228 osa 1

JUHTMEOTSAHÜLSS 1.5X 7MM

x 1000 tk
Juhtme otsaking ilma plastkatteta DIN 46228 osa 1

JUHTMEOTSAHÜLSS 2.5X 7MM

x 1000 tk
Koorimistangid

KOORIMISTANGID 0.02-10MM

Automaatne lõikesügavuse reguleerimine vastavalt isolatsiooni paksusele
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
Täiendavad tooted:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Kontaktispray

KONTAKTISPRAY 300ML

Lahendab kiiresti ja usaldusväärselt süüteprobleemid
Silikoonmäärde sprei

SILIKOONMÄÄRE SPRAY 500ML

Klaasisarnane läbipaistev, väga head määrde- ja isolatsiooniomadustega silikoonmäärde, mis hülgab vett
Kontaktispray Oksüdatsioonilahus

KONTAKTISPRAY OL 200ML

Oksüdatsioonilahuse aerosool
Kontaktispray Oksüdatsioonikaitse

KONTAKTISPRAY OS 200ML

Oksüdatsioonikaitse aerosool
Kontaktispray SW

KONTAKTISPRAY SW 200ML

Spetsiaalne pesuaine