13-kontaktiline järelhaagise pistik 12V
13-kontaktiline järelhaagise pistik 12 V
JÄRELHAAGISE PISTIK 13-PIN PLAST
Toote nr 05553130
EAN 7392780220000
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
Keermestatud ühendus kummitihendiga
Pakub kaitset veepritsmete ja mustuse eest
Keermestatud ühendus sobib 9,0 -11,5 mm läbimõõduga kaablitele
Bajonettühenduse süsteemiga
Kontaktide märgistus vastab standardile ISO 11446
Kõrgema tõmbekoormuse suhtes vastupidavad kruvikontaktid
Töötemperatuur: -40°C kuni +85°C
Voolutugevus: max. 25 A (2,5 mm² juhtmega)
Vastab standardile ISO 11446
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Paigaldatud haagisele
Materjal | PLA |
Kontakt disain | Kruvikontakt |
Kontaktide materjal | Vase-tsingi sulam |
Max vool | 25 A |
Min/maks kaabli läbimõõt | 9-11,5 mm |
ISO | 11446 |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!