Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

1-tolline padrunvõtme siseosa meetermõõdustik, 12-kant, lühike

1-tolline padrunvõti, meeterm., 12-kant
1 PADRUN 55MM 12-KANTI

Toote nr 0714151155

EAN 4061975237576

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
1-tolline padrunvõtme siseosa meetermõõdustik, 12-kant, lühike

Toote nr 0714151155

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Standard: DIN 3124, ISO 2725

  • Pind: kroomitud, lihvitud/matt

  • Kinnitus: 1-tolline nelikant, lukustustihvt

  • Võtmeosa: 12-kant
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kinnitus

1 tolli

Võtme mõõt

55 mm

Otsa tüüp

Kaheteisttahuline pea

Pikkus (L1)

80 mm

Padrunvõtme välisläbimõõt (D1)

76 mm

Padrunvõtme väline läbimõõt 2 (D2)

57 mm

Padruni sügavus (t)

36 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave