1-tolline padrunvõtme siseosa meetermõõdustik, 12-kant, lühike
1-tolline padrunvõti, meeterm., 12-kant
1 PADRUN 50MM 12-KANTI
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
- Standard: DIN 3124, ISO 2725
- Pind: kroomitud, lihvitud/matt
- Kinnitus: 1-tolline nelikant, lukustustihvt
- Võtmeosa: 12-kant
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Kinnitus | 1 tolli |
Võtme mõõt | 50 mm |
Otsa tüüp | Kaheteisttahuline pea |
Pikkus (L1) | 75 mm |
Padrunvõtme välisläbimõõt (D1) | 70 mm |
Padrunvõtme väline läbimõõt 2 (D2) | 57 mm |
Padruni sügavus (t) | 33 mm |