Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

1-tolline narrepea DIN 3122, ISO 3315

1-tolline narrepea
1" NARRE PEA-L170MM

Toote nr 07141100

EAN 4050642374591

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
1-tolline narrepea DIN 3122, ISO 3315

Toote nr 07141100

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Pea: 24 hammast, 15° pöördenurk, pööratav

  • Nelikant kuuliga

  • Pind: kroomitud, matt
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Otsa suurus

1 tolli

Narre pea kõrgus koos nelikandiga (B2)

67 mm

Pikkus (L1)

170 mm

Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
1-tolline liuglatt lukustustihvtiga

1 SABA (ADAPTERITA)