Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

1-tolline jõupadrun kuuskant, meetermõõdustikus, pikk

1-tolline jõupadrun, meetermõõdustikus, kuuskant, pikk
1 PIKK JÕUPADRUN 33MM

Toote nr 071415133

EAN 4011231711265

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
1-tolline jõupadrun kuuskant, meetermõõdustikus, pikk

Toote nr 071415133

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Sobib kõigile tavalistele suruõhu- ja elektrilistele mutrikeerajatele

  • Standard: Nelikant DIN 3121 kohaselt

  • Pind: sepistatud, poleeritud
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kinnitus

1 tolli

Võtme mõõt

33 mm

Pikkus (L1)

90 mm

Padrunvõtme välisläbimõõt (D1)

54 mm

Padrunvõtme väline läbimõõt 2 (D2)

54 mm

Padruni sügavus (t)

20 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave