1-tolline jõupadrun kuuskant, meetermõõdustikus, pikk
1-tolline jõupadrun, meetermõõdustikus, kuuskant, pikk
1 PIKK JÕUPADRUN 30MM
Toote nr 071415130
EAN 4011231711241
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
- Sobib kõigile tavalistele suruõhu- ja elektrilistele mutrikeerajatele
- Standard: Nelikant DIN 3121 kohaselt
- Pind: sepistatud, poleeritud
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Kinnitus | 1 tolli |
Võtme mõõt | 30 mm |
Pikkus (L1) | 90 mm |
Padrunvõtme välisläbimõõt (D1) | 49 mm |
Padrunvõtme väline läbimõõt 2 (D2) | 54 mm |
Padruni sügavus (t) | 16 mm |