1-tolline jõupadrun kuuskant, meetermõõdustik, lühike
1-tolline löökp. siseosa, meeterm., 6-k., lüh.
1 JÕUPADRUN 65MM
Toote nr 071415 65
EAN 4011231711180
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
- Sobib kõigile tavalistele suruõhu- ja elektrilistele mutrikeerajatele
- Standard: Nelikantajam DIN 3121 kohaselt
- Konstruktsioon: sepistatud, poleeritud
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Kinnitus | 1 tolli |
Võtme mõõt | 65 mm |
Pikkus (L1) | 90 mm |
Padrunvõtme välisläbimõõt (D1) | 92 mm |
Padrunvõtme väline läbimõõt 2 (D2) | 54 mm |
Padruni sügavus (t) | 32 mm |