Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

1-tolline jõupadrun kuuskant, meetermõõdustik, lühike

1-tolline löökp. siseosa, meeterm., 6-k., lüh.
1 JÕUPADRUN 50MM

Toote nr 071415 50

EAN 4011231711159

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
1-tolline jõupadrun kuuskant, meetermõõdustik, lühike

Toote nr 071415 50

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Sobib kõigile tavalistele suruõhu- ja elektrilistele mutrikeerajatele

  • Standard: Nelikantajam DIN 3121 kohaselt

  • Konstruktsioon: sepistatud, poleeritud
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kinnitus

1 tolli

Võtme mõõt

50 mm

Pikkus (L1)

75 mm

Padrunvõtme välisläbimõõt (D1)

74 mm

Padrunvõtme väline läbimõõt 2 (D2)

54 mm

Padruni sügavus (t)

26 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave