1-tolline jõupadrun kuuskant, meetermõõdustik, lühike
1-tolline löökp. siseosa, meeterm., 6-k., lüh.
1 JÕUPADRUN 41MM
Toote nr 071415 41
EAN 4011231711128
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
- Sobib kõigile tavalistele suruõhu- ja elektrilistele mutrikeerajatele
- Standard: Nelikantajam DIN 3121 kohaselt
- Konstruktsioon: sepistatud, poleeritud
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Kinnitus | 1 tolli |
Võtme mõõt | 41 mm |
Pikkus (L1) | 68 mm |
Padrunvõtme välisläbimõõt (D1) | 61 mm |
Padrunvõtme väline läbimõõt 2 (D2) | 54 mm |
Padruni sügavus (t) | 21 mm |