Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

1-osaline ehitusnuga lukustusrattaga

Ehitusnuga plastkäepideme ja lukustusrattaga
WÜRTH VAIBANUGA 25MM LUKUSTUSMUTRIGA

Toote nr 071566 350

EAN 4045989861378

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
1-osaline ehitusnuga lukustusrattaga

Toote nr 071566 350

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Teralukustus lukustusratta abil

Suur stabiilsus ja täpne terajuhik


Löögikindel plastkäepide ja roostevabast terasest terajuhik

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Noatera laius

25 mm

Pikkus

185 mm

Käepideme materjal

TPE (kumm)

1-osaline ehitusnuga lukustusrattaga kaasas:
1 x
Äramurtav tera

TERA VAIBANOALE 25MM ET

Kirjeldus: Äärmiselt terav tera isegi peente ribade täppislõikamiseks Ideaalne paberi, kile ja õhukeste materjalide puhul
Kogus: 1 x
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
Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Äramurtav tera

VARUTERA VAIBANOALE 25MM (1TK)

Tugev ja pika kasutuseaga tera
x 10 tk
Jaapani sae tera 25 mm vaibanoale

SAETERA VAIBANOALE 25MM

x 2 tk