1/4-tolline pööratava peaga narre 3 ühes
1/4-tolline pööratava peaga narre
1/4 PÖÖRATAVA PEAGA NARRE
Toote nr
071201405
EAN 4050642729209
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
Saab kasutada tavalise narrena, kruvikeerajana või T-käepidemena
- Multifunktsionaalne muudetava käepidemega pööratava peaga narre
- Ots: 6,3–1/4-tolline väline nelikant
- Standard: DIN 3122, ISO 3315
- Pea: 72 hammast, 5° pöördenurk, 270° pööratav liigend
- Käepide: 2-komponentne sirge käepide või reguleeritav 90° T-käepidemeks
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Otsa suurus | 1/4 tolli |
Pikkus (L1) | 145 mm |
Narre pea kõrgus koos nelikandiga (B2) | 26,5 mm |
Narre läbimõõt (D2) | 20 mm |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!