Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

1/4-tolline padrun, meetermõõdustikus lühike

1/4-tolli padrunvõti, meetermõõd., kuusk., lüh.
1/4 PADRUN 4MM

Toote nr 0713111104
EAN 4024835397759

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
1/4-tolline padrun, meetermõõdustikus lühike

Toote nr 0713111104

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Pind: Kroomitud, poleeritud

  • Kinnitus: 1/4-tolline nelikant, kuulisoon

  • Ots: Kuuskant
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kinnitus

1/4 tolli

Ajami tüüp

Sisemine väljak

Otsa tüüp

Välise kuuskandi jaoks

Võtme mõõt

4 mm

Pikkus (L1)

22 mm

Padrunvõtme välisläbimõõt (D1)

6,8 mm

Padrunvõtme väline läbimõõt 2 (D2)

11,9 mm

Kuju

Lühike

Padruni sügavus (t)

5 mm

Materjal

ST

Pind

VCR

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave