Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

1/4-tolline padrun kuuskant, magnetiga

Magnethülss E 6.3 (1/4 tolli)
MAGNETHÜLSS 1/4 5.5MM

Toote nr 0614176712

EAN 4011231509718

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
1/4-tolline padrun kuuskant, magnetiga

Toote nr 0614176712

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • 1/4-tolline tööriista kinnitus, E, 6.3

  • Pikkus 51 mm

  • Materjal: kroomvanaadiumteras
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Võtme mõõt

5,5 mm

Kinnitus

E 6.3 (1/4 tolli)

Ajami tüüp

Välimine kuusnurk

Otsa tüüp

Välise kuuskandi jaoks

Pikkus (L)

51 mm

Padrunivõtme sügavus magnetini (l)

2,1 mm

Padrunvõtme välisläbimõõt (D)

11 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave