1/4-tolline padrun TX-peadele
1/4-tolline padrunvõti TX
1/4 TX PADRUN TX25 37MM
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
- Kinnitus: 1/4-tolline nelikant, kuulisoon
- Otsik: TX-kruvidele
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Kinnitus | 1/4 tolli |
Ajami tüüp | Sisemine väljak |
Otsa tüüp | TX |
Otsa suurus | TX25 |
Pikkus (L1) | 37 mm |
Tera pikkus (L2) | 17,5 mm |
Padrunvõtme välisläbimõõt (D1) | 12 mm |
Materjal | CR-V-ST |
Pind | ZNPHR |