1/4-tolline padrun, TX-pea välistele TX-peadele
1/4-tolline padrunvõti, väline TX
1/4 TX PADRUN E7
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
- Pind: kroomkattega
- Kinnitus: 1/4" nelikant, kuulisoon
- Ots: TX-peaga kruvidele
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Kinnitus | 1/4 tolli |
Ajami tüüp | Sisemine väljak |
Otsa tüüp | Välimise TX jaoks |
Otsa suurus | E7 |
Pikkus (L1) | 22 mm |
Padrunvõtme välisläbimõõt (D1) | 8,3 mm |
Padrunvõtme väline läbimõõt 2 (D2) | 12 mm |
Pind | VCR |