Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

1/4-tolline padrun, TX-pea välistele TX-peadele

1/4-tolline padrunvõti, väline TX
1/4 TX PADRUN E6

Toote nr 071511206

EAN 4011231726191

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
1/4-tolline padrun, TX-pea välistele TX-peadele

Toote nr 071511206

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Pind: kroomkattega

  • Kinnitus: 1/4" nelikant, kuulisoon

  • Ots: TX-peaga kruvidele
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kinnitus

1/4 tolli

Ajami tüüp

Sisemine väljak

Otsa tüüp

Välimise TX jaoks

Otsa suurus

E6

Pikkus (L1)

22 mm

Padrunvõtme välisläbimõõt (D1)

7,7 mm

Padrunvõtme väline läbimõõt 2 (D2)

12 mm

Pind

VCR

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave