1/4-tolline padrun TX avaga
1/4-tolline avaga TX padrun
1/4 TX PADRUN TX20 37MM AVAGA
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
Kinnitus | 1/4 tolli |
Ajami tüüp | Sisemine väljak |
Otsa tüüp | Auguga TX |
Otsa suurus | TX20 |
Pikkus (L1) | 37 mm |
Tera pikkus (L2) | 17,5 mm |
Padrunvõtme välisläbimõõt (D1) | 12 mm |
Materjal | 0 - ei ole kohaldatav |
Pind | ZNPHR |