1/4-tolline padrun TX Plus
1/4-tolli padrunvõti TX Plus
1/4 TX PLUS PADRUN TX8 25MM
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
Kinnitus | 1/4 tolli |
Ajami tüüp | Sisemine väljak |
Otsa tüüp | TX-Plus |
Otsa suurus | E8 |
Pikkus (L1) | 25 mm |
Padrunvõtme välisläbimõõt (D1) | 14,7 mm |
Padrunvõtme väline läbimõõt 2 (D2) | 11,30 mm |
Materjal | 0 - ei ole kohaldatav |
Pind | ZNPHR |