1/4-tolline padrun TX Plus
1/4-tolli padrunvõti TX Plus
1/4 TX PLUS PADRUN TX7 25MM
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
Kinnitus | 1/4 tolli |
Ajami tüüp | Sisemine väljak |
Otsa tüüp | TX-Plus |
Lõikeserva paksus x lõikeserva laius | 0 x 0 mm |
Otsa suurus | E7 |
Pikkus (L1) | 25 mm |
Tera pikkus (L2) | 0 mm |
Padrunvõtme välisläbimõõt (D1) | 14,7 mm |
Padrunvõtme väline läbimõõt 2 (D2) | 10,0 mm |
Padruni sügavus (t) | 6,23 mm |
Materjal | CR-V-ST |
Pind | ZNPHR |