Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

1/4-tolline padrun TX IP

1/4-tolli padrunvõti TX IP
1/4 TX IP PADRUN TX30 37MM

Toote nr 0715113730

EAN 4056807699288

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
1/4-tolline padrun TX IP

Toote nr 0715113730
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
Kinnitus

1/4 tolli

Ajami tüüp

Sisemine väljak

Otsa tüüp

TX IP

Otsa suurus

TX30

Pikkus (L1)

37 mm

Tera pikkus (L2)

17,5 mm

Padrunvõtme välisläbimõõt (D1)

12 mm

Materjal

CR-V-ST

Pind

ZNPHR

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave